Skruebit til Phillips, 1/4 tomme, Krydskærvstørrelse: 1

Art.-nr.: 631623 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.275 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Krydskærvstørrelse 1
Drivfirkant 1/4 tommer
Til skrue-⌀ 2,1 mm - 3 mm
⌀ indgangsside 12 mm
Længde 25 mm
Drivprofil Skruetrækkere til Phillips-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631623 1
EAN/GTIN 4062406235031
Producentnummer 631623 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.