• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Værktøjssortiment V / 100 dele − basisudstyr

Art.-nr.: 680570
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 100 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081557 LR3
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 680570
EAN/GTIN 2050001021854
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Betegnelse

Anvendelse:

Gængse sortimenter til anbringelse i værkstedsvogne, filebænke, skuffeskabe etc.

Leveringsomfang:

Tajima båndmål: 1 stk. nr. 462300 str. 5
DICK halvrundfil 200 mm, hugning: 1 stk. nr. 513200 str. 200
Filegreb af hårdt træ: 1 stk. nr. 519400 str. 120
Nøglefilesæt i metaletui: 1 stk. nr. 518950 (6 dele)
Stålbørste: 1 stk. nr. 575000 str. 4
GARANT dobbelte gaffelnøgler, sæt: 1 stk. nr. 610610 str. 10 (6×7 - 27×30 mm)
GARANT dobbelte ringnøgler, sæt: 1 stk. nr. 615610 str. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Vinkelskruetrækkersæt til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 626072 str. 8 (2 - 10 mm)
Topnøglesortiment 1/2 tomme, inklusive drivdele: 1 stk. nr. 638018 str. 12 (33 dele)
Ligekærvskruetrækkersæt: 1 stk. nr. 660711 str. 5 (3,5 - 8 mm)
Spændingstester indtil 250 V: 1 stk. nr. 665022 str. 2,5
PB Swiss Tools ligekærvskruetrækker, kort: 1 stk. nr. 664100 str. 6,5
PB Swiss Tools skruetrækker til Phillips kort: 1 stk. nr. 668000 str. 2K
Skruetrækkersæt til Phillips: 1 stk. nr. 668411 str. 3 (1-3)
GARANT Kraft-kombinationstang, forkromet: 1 stk. nr. 700340 str. 180
KNIPEX® vandpumpetang: 1 stk. nr. 705700 str. 250
GARANT skævbider forkromet: 1 stk. nr. 724840 str. 160
RENNSTEIG fladmejsel: 1 stk. nr. 740500 str. 175
RENNSTEIG dornsæt og kørner: 1 stk. nr. 745600 str. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Smedehammer: 1 stk. nr. 750125 str. 500
Blød hammer med nylonbaner: 1 stk. nr. 754120 str. 32
PB Swiss Tools syl, 200 mm lang med kunststofskaft: 1 stk. nr. 831600 str. 110
RENNSTEIG trekant-hulskraber med træskaft: 1 stk. nr. 836010 str. 150
RENNSTEIG fladskraber med træskaft: 1 stk. nr. 837020 str. 200
Tajimahobbykniv med knækklinge 18 mm: 1 stk. nr. 845030 str. 18
Kunststof-smørekande med messingrør: 1 stk. nr. 083529 str. 80
Teleskopmagnetholder: 1 stk. nr. 081650 (længde 160 − 670 mm)
Lommelygte, LED: 1 stk. nr. 081437 BLACK