• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Topnøglesortiment 1/2″-firkant 33 dele, Type: 12

Art.-nr.: 638018 12
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.081 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 33 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 8-34
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-14

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 33
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-34 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 4-14 mm
Længde 507 mm
Bredde 227 mm
Højde 62 mm
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 638018 12
EAN/GTIN 4062406230852
Producentnummer 638018 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 12-kantede toppe nr. 642120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 − M22 og skruer med indvendig sekskant med gevind M5 − M18.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 19 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Skruetrækkerbits, sekskant: 8 stk. nr. 643220 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-greb: 1 stk. 641320 str. 295
Forlængere: 3 stk. nr. 641020 75; 125; 250
Kardanled: 1 stk. nr. 641620 str. 1/2
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640190 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks