Skruetrækker til ligekærv, kort, Skærbredde b: 4mm

Art.-nr.: 664100 4
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
112 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Skærbredde b 4 mm
Bitbetegnelse 2
Skærtykkelse a 0,6 mm
Klingelængde 30 mm
Hel længde 75 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 664100 4
EAN/GTIN 7610733086207
Producentnummer 135.2-30

Betegnelse

Udførelse:

„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfrit). Smedet, planparallel klinge.

Norm:

Svarer til DIN 5265B.

Materiale:

Klinge i PB Swiss Tools-speciallegering, forniklet og forkromet; sort skær.