{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Besætningsmateriale | Ståltråd | |
| Basisenhedsbredde | 22 mm | |
| Samlet længde L | 290 mm | |
| Børstetykkelse | 0,35 mm | |
| Arbejdslængde L3 | 140 mm | |
| Besætningslængde H1 | 25 mm | |
| Antal besætningsrækker | 2 | |
| Basisenhed, materiale | Træ | |
| Produkttype | Stålbørste |
| Artikelnummer | 575000 2 | |
| EAN/GTIN | 4017359078426 | |
| Producentnummer | 10002042 | |
| Producent/ansvarlig person | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |