• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

5-akset skruestik Xpent, Type: UNI1

Art.-nr.: 361100 UNI1
Rabat
24.859,57 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Udførelse: Nulpunktsspændesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Udførelse Nulpunktsspændesystem
Spændeområde S1 6 mm - 108 mm
Spændeområde S2 104 mm - 208 mm
Spændeområde S3 186 mm - 290 mm
Spændeområde S4 286 mm - 386 mm
Længde L 454 mm
Basisenhedshøjde c 165,5 mm
c1 117,5 mm
Bredde B 125 mm
Notbredde n H7 20 mm
Højde h 45 mm
Spændekraft op til maks. 40 kN
Maks. moment 90 Nm
Vægt 36 kg
Nøglestørrelse, mål 5 mm; 10 mm
Stor spindelforlænger 100
Farvekode til passende tilbehør Xpent1-2
Produkttype Maskinskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361100 UNI1
EAN/GTIN 4069515003896
Producentnummer 361100 UNI1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
  • Fleksibelt, modulært spændesystem.
  • Alle funktionsflader er hærdede og slebne.
  • Spændekraft indtil 40 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.
  • Begge spændemoduler kan positioneres individuelt på basisskinnen.
  • Variabelt spænde- eller justeringsområde.
  • Gentagelsesnøjagtighed < 0,01 mm.
  • Inklusive boringer 18M16 til nulpunktsspændesystem centermål 200 mm.

Anvendelse:

Perfekt til ægte 5-sidet bearbejdning.
I forbindelse med forskellige bakker er der mulighed for både traditionel, glatfladet opspænding og opspænding af råemner.

Leveringsomfang:

Basisskinne, spindel, spindelforlænger, håndsving / sekskantskruetrækker (ved type 1S), spændemodul fix, spændemodul mobil.
Universalbakke nr. 361138.

Specialtilbehør:

Spændemoduler nr. 361105361110, mellembakke nr. 361111, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120, spændejern nr. 361165, momentnøgle nr. 656050 str. 120, skruetrækkerindsats nr. 643329, emnestop nr. 360094, bakker nr. 361123361138.

Bemærk:

Passende bakker nr. 361123361137 og forsatsbakker nr. 361140361151 medfølger ikke. Ved en spændingssituation på S4 kræves der en yderligere spindelforlænger nr. 361120. For perfekt smøring af værktøjet anbefaler vi universalfedt nr. 083592 PLUS.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter