Spændejern, Type: CS0

Art.-nr.: 361165 CS0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Bredde B 50 mm
Højde H 16 mm
Længde L 56 mm
passer til farvekode Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361165 CS0
EAN/GTIN 4045197849342
Producentnummer 361165 CS0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Basisskinner nr. 361115.
Xtric 125