Spændemodul mobilt, Til type: 0

Art.-nr.: 361110 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Xpent
Længde L 100 mm
Bredde B 100 mm
Højde H 108 mm
H1 85 mm
Vægt 4,5 kg
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Spændeelement

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361110 0
EAN/GTIN 4045197848949
Producentnummer 361110 0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Alle funktionsflader er hærdede og slebne.
Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123361137.

Passer til:

Basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119 og bakker nr. 361123361138.

Specialtilbehør:

Unbrakonøgle med T-greb nr. 627424 str. 5 og momentnøgle nr. 656050 str. 120.

Bemærk:

Til spindelsikringen kræves en skruetrækkerindsats str. 5.