Mellembakke, Til type: 0

Art.-nr.: 361111 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til bakkebredde 0 mm
Kæbebredde b 100 mm
Kæbehøjde h 85 mm
Kæbelængde l 80 mm
passer til farvekode Xpent0
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361111 0
EAN/GTIN 4045197953513
Producentnummer 361111 0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Den 5-aksede spænder sammensættes modulært. De væsentlige bestanddele er spændemodulerne nr. 361105361110, basisskinner nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelforlængere nr. 361120 og bakker nr. 361123361137.

Anvendelse:

Til flerdobbelt fastspænding. Der kan også fastspændes komponenter med forskellig længde.