Universalbakke til Xpent, til bakkebredde b: 125mm

Art.-nr.: 361138 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

til bakkebredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbehøjde h 45 mm
Kæbelængde l 68 mm
passer til farvekode Xpent1-2
Produkttype Skruestikkæbe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 361138 125
EAN/GTIN 4067263109136
Producentnummer 361138 125
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Spændetrin med 3 mm højde og 3 mm støtteflade. Med Gripp-trin og glat spændetrin. Hærdet og slebet. Inkl. monteringsskruer.

Anvendelse:

Til hurtig forlængelse af spændvidden på Xpent nr. 361100 str. 1-2

Materiale:

Hærdet stål.

Passer til:

Xpent nr. 361100 str. 1-2

Bemærk:

Ved brug af denne bakke kan spændeområdet udvides med 108 mm uden at dreje tårnene. Løsning af den faste bakke på Xpent nr. 361100 med drejet universalbakke nr. 361138 er kun mulig med indstiksværktøj nr. 361139.