Forindstillingsapparat, Type: VG1

Art.-nr.: 354760 VG1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Interface: Hoffmann Group Connected

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Basisholder SK50
Lynindstilling elektromagnetisk
Målemetode Billedbearbejdning 15 tommer touchscreen
Målestyring PC-måleelektronik
Måleområde X 400 mm
Måleområde Z 500 mm
Bredde, basis 860 mm
Totalbredde 1.500 mm
Dybde 590 mm
Højde 1.060 mm
Vægt 150 kg
Spindelbelastning 100 kg
Energiforsyning Med kabel
Interface Hoffmann Group Connected
Serie VG1; Hoffmann Group Connected
Produkttype Kalibreringsapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 354760 VG1
EAN/GTIN 4045197436498
Producentnummer 354760 VG1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • 15-tommers touchscreen, intuitiv og enkel betjening via symboler.
  • Med kalibreringsanordning på basisholderen.
  • Digitalt kamera med 24x forstørrelse.
  • Hurtig justering af begge akser (X / Z) enkeltvis eller samtidig.
  • Finindstilling af begge akser (X / Z).
  • Spindel med 4×90° indeksering og spindelbremse.
  • Rund- eller planløbsfejl på spindlen maks. 2 µm.
Enheden fungerer sammen med de produktionsrelaterede softwareløsninger – Hoffmann Group Connected (ekstraudstyr).

Fordel:

Med denne enhed får du en komponent til din digitalt netværksforbundne produktion. Produktivitetsforøgelser er mulige i samspil med den respektive modulære software.

Anvendelse:

Til måling for forindstilling af værktøjerne på maskinen / produktionsøen.

Leveringsomfang:

Inklusive kalibreringsanordning på basisholder, tastatur, fralægnings-plader, skærekantrenser og målesoftware på de vigtigste fremmedsprog.

Specialtilbehør:

Bemærk:

Billedet kan afvige fra originalen.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes på en plan og ren undergrund.
  • Mål kun rengjort værktøj i rensede borepatroner.
  • Anvend kun originale reserve- og sliddele.
  • Til måling og forindstilling af værktøjsgeometrier på maskiner eller produktionsøer.
  • Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Ræk ikke ind i kameraets optiske enhed.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.