• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Reduktion SK50 / SK, SK-basisholder / reduktion-SK: 50/30

Art.-nr.: 354771 50/30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

SK-basisholder / reduktion-SK Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konusdorn-basisholder 50 mm
Reduceret holderstørrelse 30 mm
Produkttype Reduktion

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 354771 50/30
EAN/GTIN 4045197964045
Producentnummer 354771 50/30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

Yderligere SK50-adaptere på forespørgsel:
  • VX3 - EWS-varenummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-varenummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-varenummer: 19.SK50V5
Passer også til BT30-holdere.