• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Etiketteprinter LabelWriter, Type: LW450

Art.-nr.: 085505 LW450
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type LW450
Energiforsyning Med kabel
Producentbetegnelse Dymo LabelWriter 450
Produkttype Etiketteapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085505 LW450
EAN/GTIN 3501170838778
Producentnummer S0838770
Producent/ansvarlig person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Brugervenlig bordmodel til hurtig (51 etiketter pr. minut) og ukompliceret oprettelse af adresse-, forsendelses-, mappe-, navne-, CD / DVD-etiketter og mange andre etikettyper. Utroligt flot termotryk uden brug af ekstra farvebånd, toner eller blækpatroner. Opløsning 600×300 dpi.
  • Til etiketter med en bredde på op til maks. 53 mm.
  • Kompatibel med pc og Mac, USB-interface; mulighed for adresseetiketteudskrivning direkte på Office-programmer.
  • Udskrivning og oprettelse af alle gængse streg- og QR-koder, specialtegn og billedfiler med 300 dpi-opløsning.

Leveringsomfang:

Med strømforsyning, USB-kabel, software-cd, startrulle med etiketter 28×89 mm.