Adresse-etikette-sæt, hvidt, Etiketbredde×etiketlængde: 25X54mm

Art.-nr.: 085565 25X54
Sæt pris 500 styk (DKK 0,28 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • Setpris 500  styk
    141,18 DKK / 1 sæt
    Sæt pris 500 styk (DKK 0,28 / 1 styk)
  • fra 6 Sets
    117,65 DKK / 1 sæt
    Sæt pris 500 styk (DKK 0,24 / 1 styk)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
404 styk på lager

Vælg variant og styktal

Etiketbredde×etiketlængde (mm) Sæt pris 500 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Etiketlængde 54 mm
Etiketbredde 25 mm
Antal etiketter pr. rulle 500
Antal ruller 1
Produkttype Etiket

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085565 25X54
EAN/GTIN 5411313113526
Producentnummer S0722520
Producent/ansvarlig person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

DYMO Original etiket til LabelWriter, retur, hvid, permanent hæftende, 1× 500 etiketter, 25× 54 mm.
Original DYMO® LabelWriter™-etiketter fås i mange forskellige farver og størrelser og udskrives ved hjælp af direkte termotryk, hvilket betyder, at du ikke længere behøver at bekymre dig om blækpatroner eller tonerkassetter, der smører alt til. Og fordi de er pakket ind som ruller kan du nemt udskrive bare én enkelt etiket eller flere hundrede uden papir- eller layoutproblemer og uden affald.

Passer til:

Dymo − LabelWriter 550.