Reduktionsstykke med indtræk SK/HSK, SK-basisholder/reduktionsstykke-HSK: 50/H63DI

Art.-nr.: 354779 50/H63DI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

SK-basisholder/reduktionsstykke-HSK Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konusdorn-basisholder 50 mm
Reduceret holderstørrelse 63 mm
Maks. moment 8 Nm
Spændenøgle Torx® TX25
Produkttype Reduktion

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 354779 50/H63DI
EAN/GTIN 4045197988935
Producentnummer 354779 50/H63DI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

Yderligere SK50-adaptere på forespørgsel:
  • VX3 - EWS-varenummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-varenummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-varenummer: 19.SK50V5