Portautensili per frese modulari filettate antivibrante, forma conica, HSK-A 63, Filettatura M × Lunghezza L1: M12X174

Codice art.: 307038 M12X174
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L1 Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M12×174
Adattatore HSK-A 63
Norma attacco DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Oscillazione evaporato
Sporgenza totale Dim. A 200 mm
⌀ Foro D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ Esterno D 40 mm
Lunghezza utile L1 174 mm
L2 5 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 307038 M12X174
EAN / GTIN 4045197942906
Codice del produttore 307038 M12X174
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con foro Balluffchip / RFID. Forma conica. Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Uso:

Per l’alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 301342, adattatore n. art. 301344, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890.

Nota:

Attacchi o prolunghe per frese modulari filettate in metallo duro integrale n. art. 301374301379 e n. art. 301361301368.

Download & documenti

Prodotti correlati