{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Filettatura M | M16×160 | |
| Adattatore | ⌀ d = 32 mm | |
| ⌀ Codolo d | 32 mm | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Oscillazione | evaporato | |
| ⌀ Foro D1 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 30 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 100 mm | |
| Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
| Codice articolo | 301379 M16X160 | |
| EAN / GTIN | 4062406275723 | |
| Codice del produttore | 301379 M16X160 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |