Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Prolunga per frese modulari, Filettatura M × Dim. A: M8X30

Codice art.: 301342 M8X30

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Dim. A Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M8
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 30 mm
⌀ Esterno D 13,5 mm
⌀ Foro D1 8,5 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301342 M8X30
Codice del produttore 301342 M8X30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo perforato per adduzione interna LR.