• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Riduzione per frese modulari, Filettatura M / Filettatura M1: M5/M8

Codice art.: 301344 M5/M8

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M / Filettatura M1 Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M5
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 30 mm
⌀ Esterno D 13 mm
⌀ Foro D1 5,5 mm
⌀ Adatto Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301344 M5/M8
EAN / GTIN 4045197331939
Codice del produttore 301344 M5/M8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo perforato per adduzione interna LR.