Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Riduzione per frese modulari, Filettatura M / Filettatura M1: M12/M16

Codice art.: 301344 M12/M16

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M / Filettatura M1 Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M12
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
⌀ Esterno D 29 mm
⌀ Foro D1 12,5 mm
⌀ Adatto Dp 17 mm
⌀ D2 21 mm
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301344 M12/M16
Codice del produttore 301344 M12/M16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo perforato per adduzione interna LR.