Portautensili in metallo pesante per frese modulari filettate, ⌀ d = 16 mm, Filettatura M × Lcompl.: M8X88

Codice art.: 301374 M8X88
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lcompl. Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M8X88
Adattatore ⌀ d = 16 mm
⌀ Codolo d 16 mm
Passaggio interno per LR
Oscillazione evaporato
⌀ Foro D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Lunghezza utile L1 40 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301374 M8X88
EAN / GTIN 4062406274832
Codice del produttore 301374 M8X88
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Caratteristiche antivibranti.
  • Tolleranza codolo h6.

Uso:

In particolare per l’impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.