{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Filettatura M | M12×150 | |
| Adattatore | HSK-A 63 | |
| Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Oscillazione | evaporato | |
| Sporgenza totale Dim. A | 176 mm | |
| ⌀ Foro D1 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| ⌀ Esterno D | 40 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 150 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
| Codice articolo | 307037 M12X150 | |
| EAN / GTIN | 4045197905130 | |
| Codice del produttore | 307037 M12X150 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |