Pile bouton / spéciale, Type de pile: A27

Réf.: 615448 N° de catalogue.: 081560
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 3.35
y compris TAR CHF 0.05
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de pile Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1
Composition chimique Alcaline-manganèse
Désignation de pile A27
Format international A27
Tension nominale 12 V
rechargeable non
Poids par unité 7 g
Type de produit Pile bouton

Identification et classification

Référence article 615448
Numéro de catalogue 081560
EAN / GTIN 4013674021154
Réf. fabricant 1516-0001
Fabricant/personne responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Description

Exécution:

Piles spéciales de haute qualité. Attention: aucune livraison express (par air) possible hors de l’Allemagne.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier