Pile bouton / spéciale, Type de pile: CR1632

Réf.: 535422 N° de catalogue.: 081560
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 2.63
y compris TAR CHF 0.03
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de pile Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1
Composition chimique Lithium-Métal
Désignation de pile CR1632
Format international CR1632
Tension nominale 3 V
rechargeable non
Poids par unité 4 g
Type de produit Pile bouton

Identification et classification

Référence article 535422
Numéro de catalogue 081560
EAN / GTIN 4013674050512
Réf. fabricant 1516-0004
Fabricant/personne responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Description

Exécution:

Piles spéciales de haute qualité. Attention: aucune livraison express (par air) possible hors de l’Allemagne.