Pile bouton / spéciale, Type de pile: LR41

Réf.: 367948 N° catalogue.: 081560
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1.03
y compris TAR CHF 0.03
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de pile Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1
Composition chimique Alcaline-manganèse
Désignation de pile AG3
Format international LR41
Tension nominale 1,5 V
rechargeable non
Poids par unité 2 g
Type de produit Pile bouton

Identification et classification

Référence article 367948
Numéro de catalogue 081560
EAN / GTIN 4013674015337
Réf. fabricant 5015332
Fabricant/personne responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Description

Exécution:

Piles spéciales de haute qualité. Attention: aucune livraison express (par air) possible hors de l’Allemagne.