Pile bouton / spéciale, Type de pile: SL760

Réf.: 356348 N° catalogue.: 081560
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 11.50
y compris TAR CHF 0.05
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de pile Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1
Composition chimique Lithium-Métal
Désignation de pile LS14500
Format international SL760
Tension nominale 3,6 V
rechargeable non
Poids par unité 18 g
Type de produit Pile bouton

Identification et classification

Référence article 356348
Numéro de catalogue 081560
EAN / GTIN 4260131239014
Réf. fabricant 950/01
Fabricant/personne responsable Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Description

Exécution:

Piles spéciales de haute qualité. Attention: aucune livraison express (par air) possible hors de l’Allemagne.