{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Composition chimique | Lithium-Métal | |
| Désignation de pile | CR123A | |
| Format international | CR123A | |
| Tension nominale | 3 V | |
| rechargeable | non | |
| Poids par unité | 17 g | |
| Type de produit | Pile bouton |
| Référence article | 209057 | |
| Numéro de catalogue | 081560 | |
| EAN / GTIN | 4013674020010 | |
| Réf. fabricant | 5020012 | |
| Fabricant/personne responsable | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de |