Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 250mm

Réf.: 166024 N° de catalogue.: 860000
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 40.65
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 250 mm
Section du rail 29×9 mm
Porte-à-faux 120 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 166024
Numéro de catalogue 860000
EAN / GTIN 4008158008769
Réf. fabricant TG25
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Avec capuchon de protection en plastique.
Force de serrage jusqu’à 6000 N.

Norme:

DIN 5117

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de protection 860115.