Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 600mm

Réf.: 226396 N° de catalogue.: 860000
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 66.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 600 mm
Section du rail 35×11 mm
Porte-à-faux 120 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 226396
Numéro de catalogue 860000
EAN / GTIN 4008158011479
Réf. fabricant TGK60
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Sans capuchon de protection.
Force de serrage jusqu’à 7000 N.

Norme:

DIN 5117

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de protection 860115.