Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 800mm

Réf.: 166025 N° de catalogue.: 860000
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 75.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 800 mm
Section du rail 35×11 mm
Porte-à-faux 120 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 166025
Numéro de catalogue 860000
EAN / GTIN 4008158011509
Réf. fabricant TGK80
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Sans capuchon de protection.
Force de serrage jusqu’à 7000 N.

Norme:

DIN 5117

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de protection 860115.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier