• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 2500mm

Réf.: 226392 N° de catalogue.: 860000
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 153.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 2 500 mm
Section du rail 35×11 mm
Porte-à-faux 120 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 226392
Numéro de catalogue 860000
EAN / GTIN 4008158011318
Réf. fabricant TGK250
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Sans capuchon de protection.
Force de serrage jusqu’à 7000 N.

Norme:

DIN 5117

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de protection 860115.