Serre-joints en fonte malléable, Capacité de serrage: 400mm

Réf.: 226394 N° de catalogue.: 860000
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 62.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 400 mm
Section du rail 32×10 mm
Porte-à-faux 175 mm
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 226394
Numéro de catalogue 860000
EAN / GTIN 4008158009223
Réf. fabricant TG40
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Avec capuchon de protection en plastique.
Force de serrage jusqu’à 6000 N.

Norme:

DIN 5117

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de protection 860115.