Porte-outils conique avec arrosage interne, Queue Weldon, Pour ⌀ tête de coupe D: 12mm

Réf.: 520535 N° de catalogue.: 210567
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 180.50
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ tête de coupe D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Pour ⌀ tête de coupe D 12 mm
Support Queue Weldon
⌀ queue Ds 20 mm
Arrosage interne oui
⌀ ext. d1 11,8 mm
Longueur totale L 95 mm
Long. utile L1 42 mm
Couple de serrage recommandé 10 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article 520535
Numéro de catalogue 210567
EAN / GTIN 4045197557803
Réf. fabricant 210567 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.
Précision de concentricité du système ≤ 10 µm grâce à la combinaison d’une face plane et conique.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = L1 + I; I = voir dimensions fraises avec filetage: 210050210410.
Clé de serrage = 219987.
Embout pour clé dynamométrique = 219986.
Réduire les données technologiques pour les grandes longueurs de col d'outil.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier