{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | TopCut | |
| Pour ⌀ tête de coupe D | 16 mm | |
| Support | Queue Weldon | |
| ⌀ queue Ds | 25 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| ⌀ ext. d1 | 15,8 mm | |
| Longueur totale L | 115 mm | |
| Long. utile L1 | 56 mm | |
| Couple de serrage recommandé | 15 Nm | |
| Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
| Référence article | 520536 | |
| Numéro de catalogue | 210567 | |
| EAN / GTIN | 4045197557810 | |
| Réf. fabricant | 210567 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |