Foret à centrer CN 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 10mm

Réf.: 520514 N° catalogue.: 210400
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 60.50
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D ± 0,01 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle de pointe: 90

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
⌀ tête de coupe D 10 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 90 degré
Dimensions de l'attachement 10 mm
Long. tête l 13 mm
Long. coupe L2 5 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,6 mm/tr
Queue GARANT TopCut
Arrosage interne non
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Identification et classification

Référence article 520514
Numéro de catalogue 210400
EAN / GTIN 4045197557537
Réf. fabricant 210400 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier