{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | TopCut | |
| ⌀ dents D | 12 mm | |
| Nuance | HB730 | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | N | |
| Nombre de dents Z | 5 | |
| Angle d'hélice | 45 degré | |
| Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage mm | |
| Méthode d'usinage | TPC | |
| Arrosage interne | non | |
| Dimensions de l'attachement | 12 mm | |
| Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
| Long. tête l | 31 mm | |
| Long. coupe L2 | 24 mm | |
| Longueur totale L | 36,1 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,24 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Epaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
| Référence article | 588137 | |
| Numéro de catalogue | 210343 | |
| EAN / GTIN | 4045197721495 | |
| Réf. fabricant | 210343 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |