Porte-outils conique avec arrosage interne, Queue Weldon, Pour ⌀ tête de coupe D: 10mm

Réf.: 520534 N° de catalogue.: 210567
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 176.00
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ tête de coupe D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Pour ⌀ tête de coupe D 10 mm
Support Queue Weldon
⌀ queue Ds 20 mm
Arrosage interne oui
⌀ ext. d1 9,8 mm
Longueur totale L 90 mm
Long. utile L1 36 mm
Couple de serrage recommandé 5 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article 520534
Numéro de catalogue 210567
EAN / GTIN 4045197557797
Réf. fabricant 210567 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.
Précision de concentricité du système ≤ 10 µm grâce à la combinaison d’une face plane et conique.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = L1 + I; I = voir dimensions fraises avec filetage: 210050210410.
Clé de serrage = 219987.
Embout pour clé dynamométrique = 219986.
Réduire les données technologiques pour les grandes longueurs de col d'outil.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout