Ecrous six pans ~0,8d filetage fin DIN 934-8 trempé noir M12 x 1,25

Réf.: 318477 N° catalogue.: 8221
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 36.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 934 (norme abrogée)
d1 M12 x 1.25
classe de résistance 8
empreinte six pans
Norm ISO ~8673
m 10 mm
matériau acier
surface trempé noir
e 21,1 mm
s 19 mm

Identification et classification

Référence article 318477
Numéro de catalogue 8221
EAN / GTIN 7610508653559
Réf. fabricant 9341212580

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier