{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norm DIN | 934 (norme abrogée) | |
| d1 | M72 x 4 | |
| classe de résistance | 8 | |
| empreinte | six pans | |
| Norm ISO | ~8673 | |
| m | 58 mm | |
| matériau | acier | |
| surface | trempé noir | |
| e | 0 mm | |
| s | 105 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique fin |
| Référence article | 2118496 | |
| Numéro de catalogue | 8221 | |
| EAN / GTIN | 7612428075404 |