Ecrous six pans ~0,8d filetage fin DIN 934-8 trempé noir M80 x 4

Réf.: 2042984 N° catalogue.: 8221
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 4,360.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 934 (norme abrogée)
d1 M80 x 4
classe de résistance 8
empreinte six pans
Norm ISO ~8673
m 64 mm
matériau acier
surface trempé noir
e 0 mm
s 115 mm

Identification et classification

Référence article 2042984
Numéro de catalogue 8221
EAN / GTIN 7610106878743

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier