Ecrous six pans ~0,8d filetage fin DIN 934-8 trempé noir M10 x 1

Réf.: 128893 N° catalogue.: 8221
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 934 (norme abrogée)
d1 M10 x 1
classe de résistance 8
empreinte six pans
Norm ISO ~8673
m 8 mm
matériau acier
surface trempé noir
e 18,9 mm
s 17 mm

Identification et classification

Référence article 128893
Numéro de catalogue 8221
EAN / GTIN 7610508653573
Réf. fabricant 93410180