Ecrous six pans ~0,8d filetage fin DIN 934-8 trempé noir M22 x 2

Réf.: 340929 N° de catalogue.: 8221
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 934 (norme abrogée)
d1 M22 x 2
classe de résistance 8
empreinte six pans
Norm ISO ~8673
m 18 mm
matériau acier
surface trempé noir
e 35,03 mm
s 32 mm
Type de filetage filetage métrique fin

Identification et classification

Référence article 340929
Numéro de catalogue 8221
EAN / GTIN 7612428245715

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier