Rondelles ressort lisse ~DIN 127 forme B-acier ressort noir 2

Réf.: 2125840 N° de catalogue.: 556
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 2.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M2
d1 min. 2,1 mm
d1 max. 2,4 mm
Norm DIN ~127B (norme abrogée)
matériau acier à ressort
surface trempé noir
s 0,5 mm
d2 4,4 mm

Identification et classification

Référence article 2125840
Numéro de catalogue 556
EAN / GTIN 7612428113991
Réf. fabricant 001270029020000

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier