Rondelles ressort lisse ~DIN 127 forme B-acier ressort noir 4

Réf.: 2125839 N° de catalogue.: 556
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M4
d1 min. 4,1 mm
d1 max. 4,4 mm
Norm DIN ~127B (norme abrogée)
matériau acier à ressort
surface trempé noir
s 0,9 mm
d2 7,6 mm

Identification et classification

Référence article 2125839
Numéro de catalogue 556
EAN / GTIN 7612428113984
Réf. fabricant 001270029040000