Rondelles ressort lisse ~DIN 127 forme B-acier ressort noir 8

Réf.: 112374 N° de catalogue.: 556
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 1.75
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
26 538 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M8
d1 min. 8,1 mm
d1 max. 8,5 mm
Norm DIN ~127B (norme abrogée)
matériau acier à ressort
surface trempé noir
s 2 mm
d2 14,8 mm

Identification et classification

Référence article 112374
Numéro de catalogue 556
EAN / GTIN 4250438527259
Réf. fabricant 1278450