Rondelles ressort lisse ~DIN 127 forme B-acier ressort noir 12

Réf.: 2125832 N° de catalogue.: 556
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 8.40
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M12
d1 min. 12,2 mm
d1 max. 12,7 mm
Norm DIN ~127B (norme abrogée)
matériau acier à ressort
surface trempé noir
s 2,5 mm
d2 21,1 mm

Identification et classification

Référence article 2125832
Numéro de catalogue 556
EAN / GTIN 7612428113915