Rondelles ressort lisse ~DIN 127 forme B-acier ressort noir 5

Réf.: 112355 N° de catalogue.: 556
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 2.80
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M5
d1 min. 5,1 mm
d1 max. 5,4 mm
Norm DIN ~127B (norme abrogée)
matériau acier à ressort
surface trempé noir
s 1,2 mm
d2 9,2 mm

Identification et classification

Référence article 112355
Numéro de catalogue 556
EAN / GTIN 7610363344395
Réf. fabricant 1272750

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier