Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207-inoxydable A4 M3x35 mm

Réf.: 2094485 N° de catalogue.: 2858
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 17.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 35 mm
d1 M3
Norm ISO 1207
matériau acier inoxydable
surface clair
t 0,85 mm
Forme de tête Tête cylindrique
Type de filetage filetage métrique standard
n 0,8 mm
Norm DIN ~84A (norme abrogée)
empreinte fente
d2 5,5 mm
k 2 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2094485
Numéro de catalogue 2858
EAN / GTIN 7610106964620
Réf. fabricant 012079400030035

Description

Remarque(s):

Articles en stock selon DIN84 - similaire à ISO 1207 - voir Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A4

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier