Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207-inoxydable A4 M3x5 mm

Réf.: 2094432 N° de catalogue.: 2858
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 8.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 5 mm
d1 M3
Norm ISO 1207
matériau acier inoxydable
surface clair
t 0,85 mm
Forme de tête Tête cylindrique
Type de filetage filetage métrique standard
n 0,8 mm
Norm DIN ~84A (norme abrogée)
empreinte fente
d2 5,5 mm
k 2 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2094432
Numéro de catalogue 2858
EAN / GTIN 7610106964088
Réf. fabricant 012079400030005

Description

Remarque(s):

Articles en stock selon DIN84 - similaire à ISO 1207 - voir Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A4