Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207-inoxydable A4 M4x5 mm

Réf.: 2094467 N° catalogue.: 2858
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN ~84A (norme abrogée)
L 5 mm
d1 M4
empreinte fente
Norm ISO 1207
matériau acier inoxydable
surface clair
t 1,1 mm
Forme de tête Tête cylindrique
d2 7 mm
k 2,6 mm
n 1,2 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2094467
Numéro de catalogue 2858
EAN / GTIN 7610106964446

Description

Remarque(s):

Articles en stock selon DIN84 - similaire à ISO 1207 - voir Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-inoxydable A4

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier